nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 2200, Horganyzott (1cs=4db) SX074602 - CLPF2200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 2125 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074602
Gyártói cikkszám
CLPF2200
Gyártói típuskód
CLPF2200
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
2125 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Rögzítőprofil, 2200, Horganyzott (1cs=4db)