Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 400, Horganyzott (1cs=4db) SX074604 - CLPF400

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 400, Horganyzott (1cs=4db) SX074604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 325 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074604

Gyártói cikkszám

CLPF400

Gyártói típuskód

CLPF400

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

325 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

40 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Rögzítőprofil, 400, Horganyzott (1cs=4db)