nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 600, Horganyzott (1cs=4db) SX074606 - CLPF600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074606
Gyártói cikkszám
CLPF600
Gyártói típuskód
CLPF600
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Rögzítőprofil, 600, Horganyzott (1cs=4db)