Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 800, Horganyzott (1cs=4db) SX074607 - CLPF800

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 800, Horganyzott (1cs=4db) SX074607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 725 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074607

Gyártói cikkszám

CLPF800

Gyártói típuskód

CLPF800

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

725 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

40 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Rögzítőprofil, 800, Horganyzott (1cs=4db)