nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil külső 600 Horganyzott (1cs=4db) SN175264 - CLPO600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175264
Gyártói cikkszám
CLPO600
Gyártói típuskód
CLPO600
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
75 mm
Rögzítőprofil külső 600 Horganyzott (1cs=4db)