nVent Hoffman (Eldon) - Roof exhaust unit IP54 SX140185 - REU05R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Maximum szellőztetők száma - 0
Szerelési mód - csappantyús rögzítés
Felület kivitele - lakkozott
Beépített szűrővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574132559
Sonepar cikkszám
SX140185
Gyártói cikkszám
REU05R5
Gyártói típuskód
REU05R5
Anyag:
acél
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Roof exhaust unit IP54