nVent Hoffman (Eldon) - Roof fan Air flow 350 m3/h SX140191 - RFU5005R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 436 mm
Magasság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574161580
Sonepar cikkszám
SX140191
Gyártói cikkszám
RFU5005R5
Gyártói típuskód
RFU5005R5
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
436 mm
Magasság:
125 mm
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
116 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
436 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
350 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04