nVent Hoffman (Eldon) - Roof fan Air flow 550 m3/h SX140197 - RFU7015R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 470 mm
Magasság - 148 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574161795
Sonepar cikkszám
SX140197
Gyártói cikkszám
RFU7015R5
Gyártói típuskód
RFU7015R5
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
470 mm
Magasság:
148 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
90 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
470 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
55 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7.04