nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1000x600 SX138695 - CVR1006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 58 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574125148
Sonepar cikkszám
SX138695
Gyártói cikkszám
CVR1006R5
Gyártói típuskód
CVR1006R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Roof plate, 1000x600