nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1200x800 SX138701 - CVR1208R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 58 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574125513
Sonepar cikkszám
SX138701
Gyártói cikkszám
CVR1208R5
Gyártói típuskód
CVR1208R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Roof plate, 1200x800