Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1600x500 SX138703 - CVR1605R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 1600x500 SX138703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm

  • Szélesség - 1600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574184435

Sonepar cikkszám

SX138703

Gyártói cikkszám

CVR1605R5

Gyártói típuskód

CVR1605R5

Szekrényszélességhez alkalmas:

1600 mm

Szélesség:

1600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Magasság:

58 mm

Anyag:

acél

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

porszórt

Beépített szűrővel:

Igen

Védettség (IP):

IP31

Roof plate, 1600x500