nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 500x500 SX138680 - CVR0505R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 58 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574184404
Sonepar cikkszám
SX138680
Gyártói cikkszám
CVR0505R5
Gyártói típuskód
CVR0505R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Roof plate, 500x500