nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 800x300 SX138686 - CVR0803R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Magasság - 58 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574226890
Sonepar cikkszám
SX138686
Gyártói cikkszám
CVR0803R5
Gyártói típuskód
CVR0803R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Roof plate, 800x300