nVent Hoffman (Eldon) - Roof plate, 800x400 SX138687 - CVR0804R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 58 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574125094
Sonepar cikkszám
SX138687
Gyártói cikkszám
CVR0804R5
Gyártói típuskód
CVR0804R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
58 mm
Anyag:
acél
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP31
Roof plate, 800x400