nVent Hoffman (Eldon) - Segregation plate, 1000 SX140269 - SGPZ10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 410 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574043176
Sonepar cikkszám
SX140269
Gyártói cikkszám
SGPZ10
Gyártói típuskód
SGPZ10
Anyag:
acél
Magasság:
410 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segregation plate, 1000