nVent Hoffman (Eldon) - Segregation plate, 1200 SX140270 - SGPZ12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 410 mm
Szélesség - 1.2 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574043183
Sonepar cikkszám
SX140270
Gyártói cikkszám
SGPZ12
Gyártói típuskód
SGPZ12
Anyag:
acél
Magasság:
410 mm
Szélesség:
1.2 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segregation plate, 1200