nVent Hoffman (Eldon) - Segregation plate, 600 SX140267 - SGPZ06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 410 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574043152
Sonepar cikkszám
SX140267
Gyártói cikkszám
SGPZ06
Gyártói típuskód
SGPZ06
Anyag:
acél
Magasság:
410 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segregation plate, 600