nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x400 SX139946 - MSPM1804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1.8 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119826
Sonepar cikkszám
SX139946
Gyártói cikkszám
MSPM1804
Gyártói típuskód
MSPM1804
Magasság:
1.8 mm
Szélesség:
400 mm
Separation plate, 1800x400