nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x400 SX140294 - SPD1804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 1718 mm
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068476
Sonepar cikkszám
SX140294
Gyártói cikkszám
SPD1804
Gyártói típuskód
SPD1804
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1718 mm
Szélesség:
13 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem