Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x500 SX140295 - SPD1805

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x500 SX140295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1718 mm

  • Szélesség - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574068483

Sonepar cikkszám

SX140295

Gyártói cikkszám

SPD1805

Gyártói típuskód

SPD1805

Szekrényszélességhez alkalmas:

1800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1718 mm

Szélesség:

13 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Separation plate, 1800x500