nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x500 SX140304 - SPDS1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 1706 mm
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574229952
Sonepar cikkszám
SX140304
Gyártói cikkszám
SPDS1805
Gyártói típuskód
SPDS1805
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1706 mm
Szélesség:
13 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem