nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 1800x600 SX139947 - MSPM1806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1.8 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574120112
Sonepar cikkszám
SX139947
Gyártói cikkszám
MSPM1806
Gyártói típuskód
MSPM1806
Magasság:
1.8 mm
Szélesség:
600 mm
Separation plate, 1800x600