nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2000x400 SX139948 - MSPM2004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119840
Sonepar cikkszám
SX139948
Gyártói cikkszám
MSPM2004
Gyártói típuskód
MSPM2004
Magasság:
2 mm
Szélesség:
400 mm
Separation plate, 2000x400