Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2000x400 SX140297 - SPD2004

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2000x400 SX140297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1918 mm

  • Szélesség - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574068490

Sonepar cikkszám

SX140297

Gyártói cikkszám

SPD2004

Gyártói típuskód

SPD2004

Szekrényszélességhez alkalmas:

2000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1918 mm

Szélesség:

13 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Separation plate, 2000x400