nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2000x600 SX139949 - MSPM2006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119857
Sonepar cikkszám
SX139949
Gyártói cikkszám
MSPM2006
Gyártói típuskód
MSPM2006
Magasság:
2 mm
Szélesség:
600 mm
Separation plate, 2000x600