nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2000x600 SX140305 - SPDS2006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1906 mm
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574229969
Sonepar cikkszám
SX140305
Gyártói cikkszám
SPDS2006
Gyártói típuskód
SPDS2006
Szekrényszélességhez alkalmas:
2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1906 mm
Szélesség:
13 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem