nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2200x400 SX139950 - MSPM2204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2.2 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119864
Sonepar cikkszám
SX139950
Gyártói cikkszám
MSPM2204
Gyártói típuskód
MSPM2204
Magasság:
2.2 mm
Szélesség:
400 mm
Separation plate, 2200x400