nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2200x600 SX139951 - MSPM2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 2.2 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119871
Sonepar cikkszám
SX139951
Gyártói cikkszám
MSPM2206
Gyártói típuskód
MSPM2206
Magasság:
2.2 mm
Szélesség:
600 mm
Separation plate, 2200x600