nVent Hoffman (Eldon) - Separation plate, 2200x600 SX140300 - SPD2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 2200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2118 mm
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574068537
Sonepar cikkszám
SX140300
Gyártói cikkszám
SPD2206
Gyártói típuskód
SPD2206
Szekrényszélességhez alkalmas:
2200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2118 mm
Szélesség:
13 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Separation plate, 2200x600