nVent Hoffman (Eldon) - Shelf 19', 481x404 SX140569 - VSF1406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 404 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 481 mm
Magasság - 19 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574016415
Sonepar cikkszám
SX140569
Gyártói cikkszám
VSF1406
Gyártói típuskód
VSF1406
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
404 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
481 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
404 mm
Mélység:
404 mm
Maximális terhelhetőség:
122 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Shelf 19', 481x404