nVent Hoffman (Eldon) - Shelf 19', 481x595 SX140571 - VSF1597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 595 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 481 mm
Magasság - 19 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574016439
Sonepar cikkszám
SX140571
Gyártói cikkszám
VSF1597
Gyártói típuskód
VSF1597
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
595 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
481 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
595 mm
Mélység:
595 mm
Maximális terhelhetőség:
122 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Shelf 19', 481x595