nVent Hoffman (Eldon) - Short external baying kit SX138479 - CCEH06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 57 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574160774
Sonepar cikkszám
SX138479
Gyártói cikkszám
CCEH06
Gyártói típuskód
CCEH06
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
57 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
Short external baying kit