nVent Hoffman (Eldon) - Side door, 1800x500 SX138803 - DNS1805R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 493 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574219090
Sonepar cikkszám
SX138803
Gyártói cikkszám
DNS1805R5
Gyártói típuskód
DNS1805R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
493 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1782 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
51 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Side door, 1800x500