nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting bar, 300 SX138548 - CMB302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 300 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574226692
Sonepar cikkszám
SX138548
Gyártói cikkszám
CMB302
Gyártói típuskód
CMB302
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
300 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Side mounting bar, 300