nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting bar, 400 SX138549 - CMB402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 400 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574107908
Sonepar cikkszám
SX138549
Gyártói cikkszám
CMB402
Gyártói típuskód
CMB402
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
400 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
14.3 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Side mounting bar, 400