nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting kit for vortex SX138413 - BPF9002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 64 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574199859
Sonepar cikkszám
SX138413
Gyártói cikkszám
BPF9002
Gyártói típuskód
BPF9002
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
56 mm
Szín:
egyéb
Side mounting kit for vortex