Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting kit for vortex SX138414 - BPF9003

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting kit for vortex SX138414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögidom

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Mélység - 89 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574220751

Sonepar cikkszám

SX138414

Gyártói cikkszám

BPF9003

Gyártói típuskód

BPF9003

Kivitel:

szögidom

Szélesség:

64 mm

Magasság:

64 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Mélység:

89 mm

Szín:

egyéb

Side mounting kit for vortex