nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting kit for vortex SX138415 - BPF9004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 64 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 89 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574220096
Sonepar cikkszám
SX138415
Gyártói cikkszám
BPF9004
Gyártói típuskód
BPF9004
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
89 mm
Szín:
egyéb
Side mounting kit for vortex