nVent Hoffman (Eldon) - Side mounting plate brackets SX139785 - MPS04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 77 mm
Magasság - 77 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068155
Sonepar cikkszám
SX139785
Gyártói cikkszám
MPS04
Gyártói típuskód
MPS04
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
77 mm
Magasság:
77 mm
Mélység:
23 mm
Tartozék:
Igen
Side mounting plate brackets