nVent Hoffman (Eldon) - Side panel, cable unit 200x600 SX140141 - PCUP206R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574127265
Sonepar cikkszám
SX140141
Gyártói cikkszám
PCUP206R5
Gyártói típuskód
PCUP206R5
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Side panel, cable unit 200x600