nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 1100x600 SX140306 - SPM1106R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Magasság - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127593
Sonepar cikkszám
SX140306
Gyártói cikkszám
SPM1106R5
Gyártói típuskód
SPM1106R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Magasság:
1100 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 1100x600