Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 1600x600 SX140308 - SPM1606R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 1600x600 SX140308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 19 mm

  • Magasság - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574127579

Sonepar cikkszám

SX140308

Gyártói cikkszám

SPM1606R5

Gyártói típuskód

SPM1606R5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

19 mm

Magasság:

1600 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Side panels, 1600x600