nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 1800x500 SX140318 - SPMS1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574192133
Sonepar cikkszám
SX140318
Gyártói cikkszám
SPMS1805
Gyártói típuskód
SPMS1805
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
1764 mm
Raszterméret:
483 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 1800x500