nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 1800x500 SX140319 - SPMS1805-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574192140
Sonepar cikkszám
SX140319
Gyártói cikkszám
SPMS1805-316
Gyártói típuskód
SPMS1805-316
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1.8 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 1800x500