nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x1000 SX140311 - SPM2010R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574165878
Sonepar cikkszám
SX140311
Gyártói cikkszám
SPM2010R5
Gyártói típuskód
SPM2010R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
2000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
39.37 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
883 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 2000x1000