nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x600 SX140316 - SPME2006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574127456
Sonepar cikkszám
SX140316
Gyártói cikkszám
SPME2006R5
Gyártói típuskód
SPME2006R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 2000x600