nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x600 SX140320 - SPMS2006-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574192164
Sonepar cikkszám
SX140320
Gyártói cikkszám
SPMS2006-316
Gyártói típuskód
SPMS2006-316
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 2000x600