Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x800 SX140310 - SPM2008R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2000x800 SX140310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574127494

Sonepar cikkszám

SX140310

Gyártói cikkszám

SPM2008R5

Gyártói típuskód

SPM2008R5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

2000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

19 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

483 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Side panels, 2000x800