nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 200x500 SX139625 - MCUP205R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 12 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574126190
Sonepar cikkszám
SX139625
Gyártói cikkszám
MCUP205R5
Gyártói típuskód
MCUP205R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
12 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 200x500