Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 200x600 SX139626 - MCUP206R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 200x600 SX139626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 12 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574126183

Sonepar cikkszám

SX139626

Gyártói cikkszám

MCUP206R5

Gyártói típuskód

MCUP206R5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

12 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7.04

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Side panels, 200x600